Atlantic APC Home Heating - Support sol caoutchouc - 074241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 50 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 130 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530742412
Réf. Sonepar
01760074241
Réf. Fournisseur
074241
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
50 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
130 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 pieds caoutchouc qui surelève les unités extérieures par rapport au sol
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série
- Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché
- Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes