Atlantic APC Home Heating - Support sol surélevé - 072889

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Support sol surélevé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 1100 mm

  • profondeur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530728898

Réf. Sonepar

01760072889

Réf. Fournisseur

072889

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

60 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

140 mm

Support sol surélevé pour unité extérieure

Les Atouts de l'article:

Support sol surélevé pour unité extérieure