Atlantic APC Home Heating - Vanne antigel - 074242

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 150 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530742429

Réf. Sonepar

01760074242

Réf. Fournisseur

074242

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

150 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

150 mm

Vannes de vidange thermostatique pour la protection contre le gel de l'installation en cas de panne de courant.

Les Atouts de l'article:

Kit de 2 vannes qui sert à empeché la prise en gel du circuit d'eau en cas de panne de courant

Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série
  • Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché
  • Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes