Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Bridge Cozytouch - boîtier de connexion wifi pour Application Cozytouch - 500109

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de connexion internet - Wi-Fi/WLAN

  • pilotage de l'éclairage - Non

  • pilotage des ouvrants (volets, portes) - Non

  • pilotage du chauffage - Oui

  • pilotage d'éléments de sécurité - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410535001095

Réf. Sonepar

00016500109

Réf. Fournisseur

500109

Marque

Atlantic

mode de connexion internet:

Wi-Fi/WLAN

pilotage de l'éclairage:

Non

pilotage des ouvrants (volets, portes):

Non

pilotage du chauffage:

Oui

pilotage d'éléments de sécurité:

Non

mode de pose:

appareil de table (à poser)

nombre de ports RJ45:

0

nombre de ports USB:

1

supporte le protocole KNX:

Non

supporte le protocole RTS:

Non

supporte le protocole Z-Wave:

Non

supporte le protocole EnOcean:

Non

supporte le protocole IO Homecontrol:

Oui

supporte le protocole X3D:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Oui

pilotage de l'eau chaude sanitaire:

Oui

pilotage de la climatisation/ventilation:

Oui

pilotage d'éléments multimédia:

Non

pilotage de l'électroménager:

Non

avec commande vocale:

Non

gestion des alarmes:

Non

alimentation électrique principale:

USB/secteur

utilisation hors connexion:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

longueur:

170 mm

largeur:

170 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

Bridge Cozytouch - boîtier de connexion wifi pour Application Cozytouch - accessoire pour tous produits de la marque Atlantic

Les Atouts de l'article:

Connectivité

Gestion à distance des appareils

Facilité d'installation



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


En personnalisant le fonctionnement de ses appareils et en suivant leur consommation, Cozytouch permet de faire de réelles économies


Plus de confort


L'application Cozytouch permet de :

  • Commander à distance ses appareils
  • Activer ou désactiver le mode absence
  • Suivre sa consommation en temps réel
  • Suivre l'état de fonctionnement de l'appareil

Plus de confort


L'application Cozytouch permet de :

  • Programmer les appareils en fonction de son rythme de vie et de ses absences
  • Activer ou désactiver le mode absence
  • Suivre sa consommation en temps réel
  • Suivre l'état de fonctionnement de l'appareil

Plus de design


La nouvelle version du Bridge Cozytouch permet à vos clients de l’installer de façon verticale ou horizontale selon leurs envies.

Produit fin, il ne prend pas de place au sein du foyer de clients< .

Connecté en Wifi, un seul câble d’alimentation suffit pour faire fonctionner l’appareil (branchement à la box internet est nécessaire pour l’ancien modèle réf: 500090).


Plus de design


La nouvelle version du Bridge Cozytouch permet à vos clients de l’installer de façon verticale ou horizontale selon leurs envies.

Produit fin, il ne prend pas de place au sein du foyer de clients< .

Connecté en Wifi, un seul câble d’alimentation suffit pour faire fonctionner l’appareil (branchement à la box internet est nécessaire pour l’ancien modèle réf : 500090).


Plus de facilité de pose


Simple comme Cozytouch :

  • Installer l'appareil
  • Connecter, via le QR code, en Wi-Fi le Bridge Cozytouch à une box internet (un branchement à la box internet est nécessaire pour l’ancien modèle réf: 500090)
  • Télécharger gratuitement l'application Atlantic Cozytouch
  • Créer un compte sur l'application
  • Connecter (appairer) les appareils*

* Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu'à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.


Plus de facilité de pose


Simple comme Cozytouch :

  • Installer l'appareil
  • Connecter, via le QR code, en Wi-Fi le Bridge Cozytouch à une box internet (un branchement à la box internet est nécessaire pour l’ancien modèle réf : 500090)
  • Télécharger gratuitement l'application Atlantic Cozytouch
  • Créer un compte sur l'application
  • Connecter (appairer) les appareils*

* Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu'à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.



Quelques mots du fabricant :

  • Connectivité en Wifi à la box internet

  • Gestion à distance des appareils

  • Facilité d'installation