Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Cache-clim Confort gris - 875121

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 790 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088751210

Réf. Sonepar

00016875121

Réf. Fournisseur

875121

Marque

Atlantic

hauteur:

50 mm

largeur:

790 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

1020 mm

Cache-clim Confort gris avec capot supérieur

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour habillage unité extérieure

Les Atouts de la gamme:

L'esthétique sans compromis sur la performance

Des ailettes conçues pour optimiser les performances de l’unité extérieure : nombre, angle d’inclinaison, hauteur du plat.


Maintien des performances thermodynamiques

Les habillages pour unités extérieures Cache-clim ont été conçus de manière que le débit de l’air ne soit pas entravé et que le climatiseur maintienne son rendement.


Résistance aux éléments extérieurs

Habillage en aluminium et visserie en inox pour une résistance aux intempéries (rouille). Peinture époxy résistante aux UV.


Une disposition flexible et une installation optimale

La structure en aluminium se monte simplement et rapidement. Afin de s’adapter au mieux aux besoins de l’installation, il est possible de combiner deux Cache-clim en hauteur dans le cas d’une unité extérieure à double ventilateurs ou en longueur pour dissimuler deux groupes extérieurs mitoyens.

Le respect des distances entre l’unité extérieure et le Cache-clim est nécessaire (voir notice d’installation). Il est recommandé d’utiliser des supports sol de 400 mm maximum.



Quelques mots du fabricant :

  • Une structure permettant de garantir esthétique et performances thermodynamiques
  • Une adaptation possible à différentes configurations des unités extérieures
  • Une solution résistante