Atlantic - Cache-clim Initiale gris - 875119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1020 mm
largeur - 790 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CACHE-CLIM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088751197
Réf. Sonepar
00016875119
Réf. Fournisseur
875119
Marque
Atlantic
hauteur:
1020 mm
largeur:
790 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
500 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour habillage unité extérieure
Les Atouts de la gamme:
L'esthétique sans compromis sur la performance
Des ailettes conçues pour optimiser les performances de l’unité extérieure : nombre, angle d’inclinaison, hauteur du plat.
Maintien des performances thermodynamiques
Les habillages pour unités extérieures Cache-clim ont été conçus de manière que le débit de l’air ne soit pas entravé et que le climatiseur maintienne son rendement.
Résistance aux éléments extérieurs
Habillage en aluminium et visserie en inox pour une résistance aux intempéries (rouille). Peinture époxy résistante aux UV.
Une disposition flexible et une installation optimale
La structure en aluminium se monte simplement et rapidement. Afin de s’adapter au mieux aux besoins de l’installation, il est possible de combiner deux Cache-clim en hauteur dans le cas d’une unité extérieure à double ventilateurs ou en longueur pour dissimuler deux groupes extérieurs mitoyens.
Le respect des distances entre l’unité extérieure et le Cache-clim est nécessaire (voir notice d’installation). Il est recommandé d’utiliser des supports sol de 400 mm maximum.
Quelques mots du fabricant :
- Une structure permettant de garantir esthétique et performances thermodynamiques
- Une adaptation possible à différentes configurations des unités extérieures
- Une solution résistante



