Atlantic - Cassette Rayonnante basse température 0300W - 611300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max. - 300 W
indice de protection (IP) - IP44
tension - 230...230 V
niveau de puissance ARRÊT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CASSETTE RAYONNANTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410536113001
Réf. Sonepar
00016611300
Réf. Fournisseur
611300
Marque
Atlantic
modèle:
rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max.:
300 W
indice de protection (IP):
IP44
tension:
230...230 V
niveau de puissance ARRÊT:
Non
capacité de chauffage min.:
300 W
hauteur:
35 mm
largeur:
593 mm
profondeur:
593 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
BASSE TEMPÉRATURE
Commande : thermostat d’ambiance mécanique IP30 250V
Protection renforcée IP44
Fonctionnement silencieux
MOYENNE TEMPÉRATURE
Protection renforcée IP44
Fonctionnement silencieux
Plus de facilité de pose
BASSE TEMPÉRATURE
Dimensions standards de plaque de faux plafond
Plus de performance
BASSE TEMPÉRATURE
Film chauffant en graphite / fibre de verre
Protection mécanique et diélectrique
Isolation thermique à l’arrière en laine minérale (épaisseur 40 mm)
Carrosserie métallique en acier galvanisé avec revêtement thermoquartz blanc RAL 9016
MOYENNE TEMPÉRATURE
Résistances blindées en aluminium serties
Corps de chauffe en aluminium traité par électrolyse
Construction double peau avec isolation thermique en laine minérale (épaisseur 25 mm)
Carrosserie extérieure en aluminium laqué blanc RAL 9016 avec caisson en acier galvanisé.
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Une large gamme qui permet de répondre à toutes les configurations (de 300 à 3600W)
- Protection renforcée IP44
- Fonctionnement silencieux



