Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Cassette Rayonnante moyenne température 1800W - 611310

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 1550 mm

  • profondeur - 60 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410536113100

Réf. Sonepar

00016611310

Réf. Fournisseur

611310

Marque

Atlantic

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

250 mm

largeur:

1550 mm

profondeur:

60 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

Cassette Rayonnante moyenne température 1800W

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort


BASSE TEMPÉRATURE

Commande : thermostat d’ambiance mécanique IP30 250V

Protection renforcée IP44

Fonctionnement silencieux


MOYENNE TEMPÉRATURE

Protection renforcée IP44

Fonctionnement silencieux


Plus de facilité de pose


BASSE TEMPÉRATURE

Dimensions standards de plaque de faux plafond


Plus de performance


BASSE TEMPÉRATURE

Film chauffant en graphite / fibre de verre

Protection mécanique et diélectrique

Isolation thermique à l’arrière en laine minérale (épaisseur 40 mm)

Carrosserie métallique en acier galvanisé avec revêtement thermoquartz blanc RAL 9016


MOYENNE TEMPÉRATURE

Résistances blindées en aluminium serties

Corps de chauffe en aluminium traité par électrolyse

Construction double peau avec isolation thermique en laine minérale (épaisseur 25 mm)

Carrosserie extérieure en aluminium laqué blanc RAL 9016 avec caisson en acier galvanisé.


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

  • Une large gamme qui permet de répondre à toutes les configurations (de 300 à 3600W)

  • Protection renforcée IP44

  • Fonctionnement silencieux