Atlantic - Cassette Rayonnante moyenne température 3600W - 611312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
tension - 230...400 V
nombre de réglages chauffage - 3
capacité de chauffage max. - 3600 W
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CASSETTE RAYONNANTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410536113124
Réf. Sonepar
00016611312
Réf. Fournisseur
611312
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle:
rayonnant pour plafond
tension:
230...400 V
nombre de réglages chauffage:
3
capacité de chauffage max.:
3600 W
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
350 mm
largeur:
1550 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
BASSE TEMPÉRATURE
Commande : thermostat d’ambiance mécanique IP30 250V
Protection renforcée IP44
Fonctionnement silencieux
MOYENNE TEMPÉRATURE
Protection renforcée IP44
Fonctionnement silencieux
Plus de facilité de pose
BASSE TEMPÉRATURE
Dimensions standards de plaque de faux plafond
Plus de performance
BASSE TEMPÉRATURE
Film chauffant en graphite / fibre de verre
Protection mécanique et diélectrique
Isolation thermique à l’arrière en laine minérale (épaisseur 40 mm)
Carrosserie métallique en acier galvanisé avec revêtement thermoquartz blanc RAL 9016
MOYENNE TEMPÉRATURE
Résistances blindées en aluminium serties
Corps de chauffe en aluminium traité par électrolyse
Construction double peau avec isolation thermique en laine minérale (épaisseur 25 mm)
Carrosserie extérieure en aluminium laqué blanc RAL 9016 avec caisson en acier galvanisé.
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Une large gamme qui permet de répondre à toutes les configurations (de 300 à 3600W)
- Protection renforcée IP44
- Fonctionnement silencieux