Atlantic - Chapeau de toiture CPR - Diamètre 160mm - Gris Ardoise - 422963

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 310 mm
largeur - 415 mm
profondeur - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084229638
Réf. Sonepar
00016422963
Réf. Fournisseur
422963
Marque
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
310 mm
largeur:
415 mm
profondeur:
255 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
Plus d'installation
Accessoire pour vmc pavillonnaire, rejet d'air sortie toiture gris diamètre 160 - chapeau toiture en plastique et feuille de plomb


