Atlantic - Chauffe-eau électrique Aquéo ACI Hybride vertical mural 150L - 154116

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 150 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • forme de finition - modèle vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410531541168

Réf. Sonepar

00016154116

Réf. Fournisseur

154116

Marque

Atlantic

volume du réservoir:

150 l

puissance nominale:

2.2 kW

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

230...230 V

forme de finition:

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses:

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

308 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1155 mm

largeur:

513 mm

profondeur:

530 mm

diamètre:

513 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical mural 150L mono (monophasé) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange)2



Les Atouts de la gamme:

Capacités :


2 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle

Vertical mural : 150L et 200L

Vertical sur socle : 300L


Plus de confort


Le chauffe-eau apprend automatiquement les routines de vie de vos clients. Son apprentissage permet de s’adapter au mieux à leurs besoins.

L’interface intuitive tactile permet de visualiser et d’ajuster la quantité d’eau chaude, d’activer le mode Eco+ et d’activer le mode Absence.

Les différents modes activables via l’interface permettent de s’adapter aux besoins de vos clients :

  • Mode Eco+ : convient à un rythme de vie régulier. Aquéo apprend des habitudes de consommation pour adapter sa chauffe aux besoins du foyer : aucun réglage nécessaire et pas de chauffe inutile
  • Mode Manuel : convient à un rythme de vie irrégulier. La goutte présente sur l’interface permet de connaître la quantité d’eau chaude disponible. Ce mode permet de régler la quantité d’eau chaude
  • Mode Absence : permet de couper la chauffe en cas d’absence prolongée

La fonction Boost, disponible uniquement sur l’application Cozytouch, permet d’enclencher de nouvelles chauffes jusqu’à 7 jours maximum. Vos clients ne manqueront ainsi jamais d’eau chaude.

Via l’application Cozytouch :

  • Pilotage du chauffe-eau à distance
  • Programmation personnalisée de la chauffe
  • Suivi de l’état de fonctionnement du chauffe-eau
  • Suivi de la consommation énergétique
  • Programmation du mode Absence

Plus de design


Design, produit entièrement blanc.

Le capot est entièrement dissimulé (modèle vertical mural standard) pour une intégration plus harmonieuse chez vos clients.


Plus de facilité de pose


EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux.

Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).


Vertical mural standard :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous profondes facilitent l'installation du chauffe-eau
  • Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide
  • Le serre-câble et le passe-câble intégrés permettent un branchement sécurisé du chauffe-eau

Vertical sur socle :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous profondes facilitent l'installation du chauffe-eau
  • Capot à vis nouvelle génération amovible permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride
  • Bride accessible en un clip sans besoin de vis
  • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot

Plus de performance


Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée.

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.

Thermostat électronique pour une température de chauffe précise, constante et fiable.

Installé en branchement permanent la cuve est protégée 24h/24.


Plus de services


Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange)2


Plus d’économies


Connexion à l’a