Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé horizontal mural racc. côté 150L - 025122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 2 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - suspendu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410530251228
Réf. Sonepar
00016025122
Réf. Fournisseur
025122
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
150 l
puissance nominale:
2 kW
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
suspendu
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Oui
positionnement vertical:
Non
anode de protection:
Non
hauteur:
567 mm
largeur:
1020 mm
profondeur:
585 mm
diamètre:
567 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).
De 50L à 500L
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.
Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Raccordement sur le côté droit
Plus de performance
Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).
Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Multi-capacités
- Multi-formats
- Le basique entrée de gamme



