Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural 075L - 021113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 75 l
puissance nominale - 1.2 kW
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - modèle vertical
temps de chauffe de 10 à 65 °C - 252 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410530211130
Réf. Sonepar
00016021113
Réf. Fournisseur
021113
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
75 l
puissance nominale:
1.2 kW
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
modèle vertical
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
252 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Non
hauteur:
705 mm
largeur:
513 mm
profondeur:
530 mm
diamètre:
513 mm
indice de protection (IP):
IP25
profil de soutirage:
M
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).
De 50L à 500L
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose
Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.
Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical mural standard :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
- Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.
Plus de performance
Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).
Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Multi-capacités
- Multi-formats
- Le basique entrée de gamme



