Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé vertical mural compact 100L - 021225

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 100 l

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - modèle vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530212250

Réf. Sonepar

00016021225

Réf. Fournisseur

021225

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir:

100 l

puissance nominale:

1.2 kW

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

328 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Non

hauteur:

770 mm

largeur:

567 mm

profondeur:

585 mm

diamètre:

567 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

L

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural compact 100L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie express pièces ​

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Capacités


4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).

De 50L à 500L


Plus de facilité de pose

Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.

Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).

Nouveautés du vertical mural compact :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
  • Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.

Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.


Plus de performance


Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).

Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.


Plus de services


Garantie cuve 5 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces ​

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

  • Multi-capacités

  • Multi-formats

  • Le basique entrée de gamme