Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo Plus compact vertical mural 200L - 053042

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 200 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - modèle vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530530422

Réf. Sonepar

00016053042

Réf. Fournisseur

053042

Marque

Atlantic

volume du réservoir:

200 l

puissance nominale:

2.2 kW

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

358 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1275 mm

largeur:

567 mm

profondeur:

585 mm

diamètre:

567 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

L

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus steatite vertical mural compact 200L monophasé (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage (150€ si vidange)1




Les Atouts de la gamme:

Capacités


2 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle

De 50L à 300L


Plus de design


Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.


Plus de facilité de pose


EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L.

Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L.

Intégration simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.


Nouveautés du vertical mural standard :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
  • Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé​.
  • Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.

Nouveautés du vertical sur socle :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
  • Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
  • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.

Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.


Plus de services


Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage (150€ si vidange)1



Produit entièrement blanc


  • 3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle et horizontal mural
  • De 50L à 300L

  • EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L
  • Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L
  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau
  • Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide
  • Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé
  • Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau

  • Garantie cuve 5 ans
  • Garantie pièces 2 ans
  • Garantie Express pièces
  • SAV 5/7 en France
  • Indemnité dépannage (150€ si vidange)

  • Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
  • Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
  • Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers


Quelques mots du fabricant :

  • Résistance stéatite protégée de l’entartrage
  • Easykit livré de série pour une pose facilitée
  • Entretien facile, changement de la résistance sans vidange