Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo plus stéatite horizontal 100L raccord dessous - 053121

CopieCopie
Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo plus stéatite horizontal 100L raccord dessous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 100 l

  • puissance nominale - 1.8 kW

  • forme de finition - suspendu

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

  • temps de chauffe de 10 à 65 °C - 181 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530531214

Réf. Sonepar

00016053121

Réf. Fournisseur

053121

Marque

Atlantic

volume du réservoir:

100 l

puissance nominale:

1.8 kW

forme de finition:

suspendu

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

181 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Oui

positionnement vertical:

Non

anode de protection:

Oui

hauteur:

540 mm

largeur:

860 mm

profondeur:

560 mm

diamètre:

520 mm

indice de protection (IP):

IP24

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique Chaufféo plus stéatite horizontal mural 100L 1800M raccord dessous monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4