Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo plus stéatite horizontal 75L raccord dessous - 053120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 75 l
puissance nominale - 1.2 kW
forme de finition - suspendu
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C - 245 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHAUFFEO PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530531207
Réf. Sonepar
00016053120
Réf. Fournisseur
053120
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
75 l
puissance nominale:
1.2 kW
forme de finition:
suspendu
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
245 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Oui
positionnement vertical:
Non
anode de protection:
Oui
hauteur:
540 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
560 mm
diamètre:
520 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
M
classe d’efficience énergétique:
C


