Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo Plus vertical sur socle 200L - 053021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 200 l
puissance nominale - 2.2 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 230...230 V
forme de finition - modèle vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHAUFFEO PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530530217
Réf. Sonepar
00016053021
Réf. Fournisseur
053021
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
200 l
puissance nominale:
2.2 kW
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230...230 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
322 min
installation murale:
Non
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
1270 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
645 mm
diamètre:
575 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
M
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage (150€ si vidange)1
Les Atouts de la gamme:
Capacités
2 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle
De 50L à 300L
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L.
Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L.
Intégration simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Nouveautés du vertical mural standard :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
- Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé.
- Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Nouveautés du vertical sur socle :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
- Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
- Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.
Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage (150€ si vidange)1
Produit entièrement blanc
- 3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle et horizontal mural
- De 50L à 300L
- EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L
- Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau
- Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide
- Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé
- Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau
- Garantie cuve 5 ans
- Garantie pièces 2 ans
- Garantie Express pièces
- SAV 5/7 en France
- Indemnité dépannage (150€ si vidange)
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
- Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers
Quelques mots du fabricant :
- Résistance stéatite protégée de l’entartrage
- Easykit livré de série pour une pose facilitée
- Entretien facile, changement de la résistance sans vidange




