Atlantic - Chauffe-eau électrique Inox Expert vertical sur socle 300L - 053046

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 300 l

  • puissance nominale - 3 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • forme de finition - modèle vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410530530460

Réf. Sonepar

00016053046

Réf. Fournisseur

053046

Marque

Atlantic

volume du réservoir:

300 l

puissance nominale:

3 kW

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

230...230 V

forme de finition:

modèle vertical

installation murale:

Non

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1929 mm

largeur:

580 mm

profondeur:

625 mm

diamètre:

565 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

XL

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Inox Expert vertical sur socle 300L triphasé - livré avec 1 raccord diélectrique tournant 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 10 ans

Garantie pièces 5 ans

Garantie Express pièces ​

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Capacités

Vertical sur socle 300L, triphasé


Plus de confort

Produit tout en un adapté aux usages intensifs et aux forts besoins en eau chaude sanitaire avec une température de consigne à 80°C​

Produit durable qui résiste à la corrosion

Manteau plastique facile à entretenir et adapté à un nettoyage intensif


Plus de facilité de pose

Installation facile en lieu et place d’un chauffe-eau classique

Installation rapide d’un produit tout en un adapté à un usage pro intensif

Maintenance facile (détartrage et changement de composant)


Plus de performance

Cuve inox

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité

Protection anti-corrosion par anode mangésium

Branchement triphasé de série

Température de consigne à 80°C


Plus de services

Garantie cuve 10 ans

Garantie pièces 5 ans

Garantie Express pièces ​

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

  • Produit durable

  • Entretien facile

  • Cuve garantie 10 ans