Atlantic - Chauffe-eau électrique Linéo vertical mural multiposition blanc 40L - 157205

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 40 l

  • puissance nominale - 2.25 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410531572056

Réf. Sonepar

00016157205

Réf. Fournisseur

157205

Marque

Atlantic

volume du réservoir:

40 l

puissance nominale:

2.25 kW

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

autre

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

106 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Oui

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

765 mm

largeur:

490 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

B

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multiposition blanc 040L monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" --> 3/4"

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces livrées en 24h

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2

Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode




Les Atouts de la gamme:

Capacités


2 configurations possibles : vertical mural, horizontal mural

Plat mural multiposition : 40L, 65L, 80L, 100L

Carré mural : 100L, 120L, 150L


Connectivité


Nouveauté : connexion au chauffe-eau en wifi pour piloter le chauffe-eau à distance (ne nécessite pas de Bridge Cozytouch)

L’application Atlantic Cozytouch permet de :

  • Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
  • Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
  • Activer le mode Boost

Plus d'économies


Répond aux besoins des foyers équipés d’une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains


Plus de confort


Un design compact malin (multi-positions pour les formats plats : 40L, 65L, 80L,100L)

Meilleure intégration dans les espaces de vie grâce au cache-piquages plus couvrant (en option)

Nouvelle capacité de 150L pour couvrir les besoins d'une famille de 5 personnes

Nouvelle interface intuitive tactile : permet de régler et visualiser la quantité d’eau chaude disponible

Pilotage à distance via connexion wifi et l’application Cozytouch

Fonction Boost pour augmenter la production d’eau chaude en cas d’imprévu (via l’application Cozytouch)


Plus de facilité de pose


Système de fixation simple et rapide permettant d'installer un chauffe-eau dans un espace réduit

Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2” pour les modèles plats, 3/4” pour modèles carrés

Meilleure intégration grâce au cache-piquages (en option)

Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux (en option)

Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm

Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode


Plus de performance


Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance. Linéo Connecté s’adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire1

De l’eau chaude jusqu’à 5 personnes

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité : ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de la résistance

Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire

Compatible avec des baignoires de volume d’eau chaude jusqu’à 140L pour un 100L, 120L ou 150L en installation verticale murale


1. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.


Plus de services


Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces livrées en 24h

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2

Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode


Plus de services


Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces livrées en 24h

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2

Ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de l’anode



Plus de tranquillité


Répond aux besoins des foyers équipés d’une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains



Quelques mots du fabricant :

  • Rés