Atlantic - Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo sur évier 15L - 821501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 15 l
puissance nominale - 2 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - sur évier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538215017
Réf. Sonepar
00016821501
Réf. Fournisseur
821501
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir:
15 l
puissance nominale:
2 kW
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
sur évier
avec circuit heures pleines/creuses:
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
27 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Non
hauteur:
387 mm
largeur:
360 mm
profondeur:
321 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
XXS
classe d’efficience énergétique:
A
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 3 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Capacités
3 configurations possibles : carré sur évier, carré sous évier, horizontal sur évier
Carré : 15 et 30L
Horizontal : 30L
Plus d'économies
Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)
Réglage de la température en façade
Mode hors gel / absence
Plus de confort
Solution d’appoint pour être installée au plus près des besoins
Design moderne et compact qui s’intègre dans un petit espace ou un placard
Chauffe rapide
Témoin de fonctionnement lumineux bicolore
Plus de facilité de pose
Disponible en format sur et sous évier
Disponible en format carré et horizontal
Rail de guidage pour fixation au mur
Fond plat pour poser le chauffe-eau sur le sol (raccordement dessus)
Plus de performance
Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
Format compact
Plus de services
Garantie cuve 3 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de tranquillité
Simple et efficace
Quelques mots du fabricant :
- Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
- Format carré ou horizontal
- Design moderne