Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic - Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo sur évier 30L - 831232

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 30 l

  • puissance nominale - 2 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - sur évier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538312327

Réf. Sonepar

00016831232

Réf. Fournisseur

831232

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir:

30 l

puissance nominale:

2 kW

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

sur évier

avec circuit heures pleines/creuses:

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

53 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Non

hauteur:

467 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

388 mm

indice de protection (IP):

IP24

profil de soutirage:

S

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo 30L carré sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 3 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces ​

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Capacités

3 configurations possibles : carré sur évier, carré sous évier, horizontal sur évier

Carré : 15 et 30L

Horizontal : 30L


Plus d'économies

Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)

Réglage de la température en façade

Mode hors gel / absence


Plus de confort

Solution d’appoint pour être installée au plus près des besoins

Design moderne et compact qui s’intègre dans un petit espace ou un placard

Chauffe rapide

Témoin de fonctionnement lumineux bicolore


Plus de facilité de pose

Disponible en format sur et sous évier

Disponible en format carré et horizontal

Rail de guidage pour fixation au mur

Fond plat pour poser le chauffe-eau sur le sol (raccordement dessus)​


Plus de performance

Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans

Format compact


Plus de services

Garantie cuve 3 ans ​

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces ​

SAV 5/7 en France


Plus de tranquillité

Simple et efficace



Quelques mots du fabricant :

  • Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
  • Format carré ou horizontal
  • Design moderne