Atlantic - Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride horizontal mural racc. dessous 200L - 155413

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 200 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - suspendu

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410531554137

Réf. Sonepar

00016155413

Réf. Fournisseur

155413

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir:

200 l

puissance nominale:

2.2 kW

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

suspendu

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

308 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Oui

positionnement vertical:

Non

anode de protection:

Oui

hauteur:

540 mm

largeur:

1470 mm

profondeur:

560 mm

diamètre:

520 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

L

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride horizontal mural raccordement dessous 200L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2



Les Atouts de la gamme:

Capacités

4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact

De 50L à 300L


Plus de confort

Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.

Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.

Nécessite peu d’entretien.


Plus de design

Nouveautés de la gamme 2021 :

  • Design, produit entièrement blanc
  • Fonds plastiques qui ne rouillent pas

Plus de facilité de pose

EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L

Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).

Nouveautés du horizontal mural :

  • Fonds plastiques avec poignées plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
  • Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
  • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.

Plus de performance

Technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.

Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.

Protection dynamique de 10 mA permanente.

Nouveauté de la gamme 2021 :

Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.


Plus de services

Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange)


Plus de services

Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange)


Plus de tranquillité

Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride, y compris dans les eaux agressives.

Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui empêche l’adhérence du calcaire et l’entartrage.

Garantie totale 5 ans toutes pièces.

Témoin de fonctionnement lumineux sur le capot.

Nouveautés du vertical sur socle :

Portée de joint améliorée sur le piquage eau chaude améliorant l’étanchéité du chauffe-eau.



Quelques mots du fabricant :

  • Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybrideet à la résistance stéatite

  • Précision de régulation au degré près

  • Easykit livré de série pour une pose facilitée