Atlantic - Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride vertical mural 075L - 153108

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 75 l

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • version triphasée - Oui

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - modèle vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410531531084

Réf. Sonepar

00016153108

Réf. Fournisseur

153108

Marque

Atlantic

volume du réservoir:

75 l

puissance nominale:

1.2 kW

version triphasée:

Oui

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

248 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

705 mm

largeur:

513 mm

profondeur:

530 mm

diamètre:

513 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical mural 075L monophasé - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2



Les Atouts de la gamme:

Capacités


4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact

De 50L à 300L


Plus de confort


Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.

Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.

Nécessite peu d’entretien.


Plus de design


Nouveautés de la gamme 2021 :

  • Design, produit entièrement blanc
  • Fonds plastiques qui ne rouillent pas

Plus de facilité de pose

EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L

Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).

Nouveautés du vertical mural standard :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus-dessous plus profondes pour faciliter l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis amovible nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
  • Le passe-câble et le serre-câble intégrés permettent un branchement sécurisé du chauffe-eau.

Plus de performance


Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.

Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.

Protection dynamique de 10 mA permanente.


Nouveauté de la gamme 2021 :

Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.


Plus de services


Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2


Plus de tranquillité


Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride1, y compris dans les eaux agressives.

Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui empêche l’adhérence du calcaire et l’entartrage.

Garantie totale 5 ans toutes pièces.

Témoin de fonctionnement lumineux sur le capot.


Nouveautés du vertical sur socle :

Portée de joint améliorée sur le piquage eau chaude améliorant l’étanchéité du chauffe-eau.



Quelques mots du fabricant :

  • Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride1 et à la résistance stéatite

  • Précision de régulation au degré près

  • Easykit livré de série pour une pose facilitée