Atlantic - Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride vertical mural compact 150L - 156212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 1.8 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - modèle vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3410531562125
Réf. Sonepar
00016156212
Réf. Fournisseur
156212
Réf. Commerciale
Atlantic
volume du réservoir:
150 l
puissance nominale:
1.8 kW
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
309 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
990 mm
largeur:
567 mm
profondeur:
585 mm
diamètre:
567 mm
indice de protection (IP):
IP25
profil de soutirage:
M
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Les Atouts de la gamme:
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact
De 50L à 300L
Plus de confort
Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.
Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.
Nécessite peu d’entretien.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 :
- Design, produit entièrement blanc
- Fonds plastiques qui ne rouillent pas
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L
Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical mural compact :
- Fonds plastiques avec poignées dessus-dessous plus profondes pour faciliter l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis amovible nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
- Le passe-câble et le serre-câble intégrés permettent un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Plus de performance
Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.
Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.
Protection dynamique de 10 mA permanente.
Nouveauté de la gamme 2021 :
Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Plus de tranquillité
Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride1, y compris dans les eaux agressives.
Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui empêche l’adhérence du calcaire et l’entartrage.
Garantie totale 5 ans toutes pièces.
Témoin de fonctionnement lumineux sur le capot.
Nouveautés du vertical sur socle :
Portée de joint améliorée sur le piquage eau chaude améliorant l’étanchéité du chauffe-eau.
Quelques mots du fabricant :
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride1 et à la résistance stéatite
- Précision de régulation au degré près
- Easykit livré de série pour une pose facilitée