fin de vie

Atlantic - Chauffe-eau electrique Zeneo ACI Hybride vertical sur socle 200L - 154320

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 200 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • version triphasée - Non

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

  • diamètre - 530 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410531543209

Réf. Sonepar

00016154320

Réf. Fournisseur

154320

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir:

200 l

puissance nominale:

2.2 kW

version triphasée:

Non

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

diamètre:

530 mm

largeur:

530 mm

hauteur:

1485 mm

profondeur:

600 mm

classe d’efficience énergétique:

C

indice de protection (IP):

IP25

positionnement horizontal:

Non

profil de soutirage:

M

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

310 min

anode de protection:

Oui

installation murale:

Non

positionnement vertical:

Oui

forme de finition:

modèle vertical

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical sur socle 200L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance



Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée


Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.


Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.


Protection dynamique de 10 mA permanente.



Nouveauté de la gamme 2021 :


Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.


Plus de services



Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2


Plus de facilité de pose



EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L


Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).


Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).



Nouveautés du vertical mural standard :


  • Fonds plastiques avec poignées dessus-dessous plus profondes pour faciliter l'installation du chauffe-eau.

  • Capot à vis amovible nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.

  • Le passe-câble et le serre-câble intégrés permettent un branchement sécurisé du chauffe-eau.


Nouveautés du vertical sur socle :


  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.

  • Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.

  • Bride accessible en un clip sans besoin de vis.

  • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.

Plus de confort



Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.


Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.


Nécessite peu d’entretien.


Plus de design



Nouveautés de la gamme 2021 :


  • Design, produit entièrement blanc

  • Fonds plastiques qui ne rouillent pas

Capacités



4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact

De 50L à 300L



Quelques mots du fabricant :

LA VALEUR SÛRE, FIABLE ET MULTI-CONFIGURATIONS