Atlantic - Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride vertical sur socle 300L - 154319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume du réservoir - 300 l
puissance nominale - 3 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 230...230 V
forme de finition - modèle vertical
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410531543193
Réf. Sonepar
00016154319
Réf. Fournisseur
154319
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
300 l
puissance nominale:
3 kW
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230...230 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
378 min
installation murale:
Non
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
1765 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
640 mm
diamètre:
575 mm
indice de protection (IP):
IP25
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Les Atouts de la gamme:
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact
De 50L à 300L
Plus de confort
Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.
Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.
Nécessite peu d’entretien.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 :
- Design, produit entièrement blanc
- Fonds plastiques qui ne rouillent pas
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L
Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du vertical sur socle :
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
- Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
- Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.
Plus de performance
Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.
Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.
Protection dynamique de 10 mA permanente.
Nouveauté de la gamme 2021 :
Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Plus de tranquillité
Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride1, y compris dans les eaux agressives.
Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui empêche l’adhérence du calcaire et l’entartrage.
Garantie totale 5 ans toutes pièces.
Témoin de fonctionnement lumineux sur le capot.
Nouveautés du vertical sur socle :
Portée de joint améliorée sur le piquage eau chaude améliorant l’étanchéité du chauffe-eau.
Quelques mots du fabricant :
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride1 et à la résistance stéatite
- Précision de régulation au degré près
- Easykit livré de série pour une pose facilitée




