Atlantic - Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride horizontal mural racc. dessous 150L - 155412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 1.8 kW
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - suspendu
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410531554120
Réf. Sonepar
00016155412
Réf. Fournisseur
155412
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
150 l
puissance nominale:
1.8 kW
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
suspendu
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Oui
positionnement vertical:
Non
anode de protection:
Oui
hauteur:
540 mm
largeur:
1160 mm
profondeur:
560 mm
diamètre:
520 mm
indice de protection (IP):
IP25
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2
Les Atouts de la gamme:
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact
De 50L à 300L
Plus de confort
Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.
Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.
Nécessite peu d’entretien.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 :
- Design, produit entièrement blanc
- Fonds plastiques qui ne rouillent pas
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L
Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés du horizontal mural :
- Fonds plastiques avec poignées plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
- Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
- Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.
Plus de performance
Technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.
Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.
Protection dynamique de 10 mA permanente.
Nouveauté de la gamme 2021 :
Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange)
Plus de services
Garantie cuve 5 ans et pièces
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150 € (si vidange)
Plus de tranquillité
Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride, y compris dans les eaux agressives.
Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui empêche l’adhérence du calcaire et l’entartrage.
Garantie totale 5 ans toutes pièces.
Témoin de fonctionnement lumineux sur le capot.
Nouveautés du vertical sur socle :
Portée de joint améliorée sur le piquage eau chaude améliorant l’étanchéité du chauffe-eau.
Quelques mots du fabricant :
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybrideet à la résistance stéatite
- Précision de régulation au degré près
- Easykit livré de série pour une pose facilitée



