Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Chauffe-eau électrique Zénéo ACI Hybride vertical sur socle 200L - 154317

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 200 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • forme de finition - modèle vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410531543179

Réf. Sonepar

00016154317

Réf. Fournisseur

154317

Marque

Atlantic

volume du réservoir:

200 l

puissance nominale:

2.2 kW

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

230...230 V

forme de finition:

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

314 min

installation murale:

Non

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1270 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

640 mm

diamètre:

575 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical sur socle 200L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2



Les Atouts de la gamme:

Capacités


4 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural, mural compact

De 50L à 300L


Plus de confort


Une température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique.

Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec.

Nécessite peu d’entretien.


Plus de design


Nouveautés de la gamme 2021 :

  • Design, produit entièrement blanc
  • Fonds plastiques qui ne rouillent pas

Plus de facilité de pose

EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200.L

Installation facile des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option).

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).

Nouveautés du vertical sur socle :

  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
  • Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
  • Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
  • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.

Plus de performance


Technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.

Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps.

Protection dynamique de 10 mA permanente.


Nouveauté de la gamme 2021 :

Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.


Plus de services


Garantie cuve 5 ans et pièces

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150 € (si vidange) 2


Plus de tranquillité


Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride1, y compris dans les eaux agressives.

Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui empêche l’adhérence du calcaire et l’entartrage.

Garantie totale 5 ans toutes pièces.

Témoin de fonctionnement lumineux sur le capot.


Nouveautés du vertical sur socle :

Portée de joint améliorée sur le piquage eau chaude améliorant l’étanchéité du chauffe-eau.



Quelques mots du fabricant :

  • Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride1 et à la résistance stéatite

  • Précision de régulation au degré près

  • Easykit livré de série pour une pose facilitée