Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté Split Inverter vertical mural 150L - 232518

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - split

  • capacité nominale - 150 l

  • indice de protection (IP) - autre

  • source de chaleur - air extérieur

  • avec écran digital - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3410532325187

Réf. Sonepar

00016232518

Réf. Fournisseur

232518

Marque

Atlantic

modèle:

split

capacité nominale:

150 l

indice de protection (IP):

autre

source de chaleur:

air extérieur

avec écran digital:

Oui

température max. de l'eau:

55 °C

type de thermostat:

électronique

type de réfrigérant:

R32

charge en fluide réfrigérant:

1 kg

profil de soutirage:

L

hauteur:

1177 mm

largeur:

567 mm

profondeur:

586 mm

poids:

53 kg

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03



Les Atouts de la gamme:

Capacités


2 Configuration possibles : Vertical mural (150L et 200L) et vertical sur socle (270L)


Connectivité


L’application Atlantic Cozytouch permet de :

  • Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
  • Ajuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
  • Activer le Mode absence

Plus d'économies


Classe énergétique A+

Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées

Éligible au Crédit d’impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov’ selon conditions de revenus

Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques

Accessoire d'intégration : cache-climatisation


Plus de confort


Adaptation intelligente de la production d’eau chaude pour un vrai confort d’utilisation

Connecté et commandable à distance avec l’application Cozytouch d’Atlantic

Commande digitale simple et intuitive

Silencieux : UE 50dB(A)

Adaptés aux logements neufs ou rénovés en maison ou appartement

Encombrement équivalent à un chauffe-eau électrique

Peu d'entretien


Plus de facilité de pose


Longueur de liaison jusqu’à 20 mètres

Dénivelé jusqu’à 15 mètres (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)

EasyKit livré de série sur le modèle vertical mural

Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option)

Atlantic propose la mise en service si vous n’êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes


Plus de performance


Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité

Une pompe à chaleur ultra performante

Une pompe à chaleur ultra performante : gaz frigo R32 et plage de fonctionnement de -15°C à 37°C


Plus de services


Garantie cuve et pièces 5 ans

Garantie pompe à chaleur 5 ans

Garantie Express pièces et produit

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage 150€ (si vidange)

Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03


Plus de tranquillité


Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride

Adaptés aux logements neufs et rénovés



Quelques mots du fabricant :

  • Écologique et économique grâce à la technologie Thermodynamique

  • Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride

  • Connecté et pilotable à distance