Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Calypso vertical sur socle 200L - 286047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 200 l
montage mural - Non
montage au sol - Oui
tension de raccordement - 220 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CALYPSO CONNECTE NEO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410532860473
Réf. Sonepar
00016286047
Réf. Fournisseur
286047
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle:
monobloc
capacité nominale:
200 l
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
tension de raccordement:
220 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
419 min
avec écran digital:
Oui
température max. de l'eau:
64 °C
type de réfrigérant:
autre
charge en fluide réfrigérant:
0.15 kg
profil de soutirage:
L
hauteur:
1710 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
600 mm
poids:
75 kg
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
A
Les Atouts de la gamme:
Technologie Thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée
Pompe à chaleur ultra performante :
- Fluide frigo R290
- Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C
Adapté aux logements neufs ou rénovés
Interface digitale intuitive
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150€ (si vidange)
Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus de facilité de pose
S’adapte à toutes les configurations de logements :
- Fonctionne sur air ambiant
- Fonctionne sur air extérieur (gainer)
Bouches orientables en accessoire de série pour une installation plus facile
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift
Plus d'économies
Utilise l’air comme source d’énergie principale pour chauffer l’eau
Modes ECO+ et mode Absence pour s’adapter aux besoins en eau chaude
Suivi de consommation d’énergie (application Atlantic Cozytouch)
Eligible aux CEE et à MaPrimeRenov’ selon conditions de revenus
Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d’énergie
Retour sur investissement en 1 an et 6 mois
Connectivité
L’application Atlantic Cozytouch permet de :
- Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphone
- Ajuster la production d’eau chaude en fonction du nombre de personnes présentes
- Activer le Mode absence
Version sur socle de 200L et 240L
Quelques mots du fabricant :
Naturellement intelligent