Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique compatible avec Trinéo et Calypso split VM 150L - 232522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - split
capacité nominale - 150 l
indice de protection (IP) - autre
source de chaleur - air extérieur
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CALYPSO SPLIT TRINEO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410532325224
Réf. Sonepar
00016232522
Réf. Fournisseur
232522
Marque
Atlantic
modèle:
split
capacité nominale:
150 l
indice de protection (IP):
autre
source de chaleur:
air extérieur
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
tension de raccordement:
230 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
114 min
avec écran digital:
Oui
température max. de l'eau:
55 °C
type de thermostat:
électronique
type de réfrigérant:
R32
profil de soutirage:
L
hauteur:
1177 mm
largeur:
567 mm
profondeur:
586 mm
poids:
53 kg
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
A
Les Atouts de l'article:
Garantie 5 ans cuve et pièces
Les Atouts de la gamme:
ConnectivitéL’application Atlantic Cozytouch permet de :Visualiser et contrôler la consommation à l’aide de son smartphoneAjuster la production d’eau chaude en fonction de nombre de personnes présentesActiver le Mode absence
Plus d'économiesClasse énergétique A+Visualisation de la consommation et affichage des économies réaliséesÉligible aux CEE et à MaPrimeRenov’ selon conditions de revenusRaccordement possible à des panneaux photovoltaïquesAccessoire d'intégration : cache-climatisation
Plus de confortAdaptation intelligente de la production d’eau chaude pour un vrai confort d’utilisationConnecté et commandable à distance avec l’application Cozytouch d’AtlanticCommande digitale simple et intuitiveSilencieux : UE 50dB(A)Adaptés aux logements neufs ou rénovés en maison ou appartementEncombrement équivalent à un chauffe-eau électriquePeu d'entretien
Plus de facilité de poseLongueur de liaison jusqu’à 20 mètresDénivelé jusqu’à 15 mètres (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)EasyKit livré de série sur le modèle vertical muralTransport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option)Atlantic propose la mise en service si vous n’êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
Plus de performanceTechnologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongéeRésistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limitéUne pompe à chaleur ultra performanteUne pompe à chaleur ultra performante : gaz frigo R32 et plage de fonctionnement de -15°C à 37°C
Plus de servicesGarantie cuve et pièces 5 ansGarantie pompe à chaleur 5 ansGarantie Express pièces et produitSAV 5/7 en FranceIndemnité dépannage 150€ (si vidange)Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus de tranquillitéDurée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI HybrideAdaptés aux logements neufs et rénovés
Quelques mots du fabricant :
Écologique et économique grâce à la technologie Thermodynamique
Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride
Connecté et pilotable à distance






