Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique Discover vertical sur socle 200L - 286055

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 200 l

  • montage mural - Non

  • montage au sol - Oui

  • tension de raccordement - 220 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410532860558

Réf. Sonepar

00016286055

Réf. Fournisseur

286055

Marque

Atlantic

modèle:

monobloc

capacité nominale:

200 l

montage mural:

Non

montage au sol:

Oui

tension de raccordement:

220 V

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

462 min

avec écran digital:

Oui

température max. de l'eau:

64 °C

type de réfrigérant:

autre

charge en fluide réfrigérant:

0.15 kg

profil de soutirage:

L

hauteur:

1720 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

600 mm

poids:

75 kg

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

Chauffe-eau thermodynamique Discover vertical sur socle 200L, fluide frigo propane

Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Protection ACI Hybride anti-corrosion

Joint à lèvre spécial pour éviter la formation de rouille au niveau de la bride

Polyvalence d’installation

Installation possible dans toutes les pièces (Air Ambiant ou Gainé selon les cas) :
Sous 1,80m pour le 200L, sous 2,00m pour le 240L 
Installation possible dans toutes les eaux avec ACI Hybride
Format étroit, idéal pour remplacer des remplacer des ballons élec
Maintenance par l’avant possible, idéal si le produit est gainé

Plus de confort


Produit capable de produire de l’eau chaude avec : pompe à chaleur, élément chauffant électrique d’appoint (thermique)

Niveau sonore respectueux de votre foyer (51 dB(a))

Pompe à chaleur avec une large plage de températures (-5 à +43 °C)

Confort garanti grâce à un élément chauffant électrique d’appoint

Basculement aisé sur un côté pour faciliter le transport

Plus d'économies


Jusqu'à 75% d'économies d'énergie

Performance élevée avec un COP > 3

Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques permettant de produire un stock d’eau chaude afin de maximiser l’autoconsommation (température de consigne abaissée pendant la nuit)

Eligibilité à toutes les aides



Quelques mots du fabricant :

L'essentiel du thermodynamique