Atlantic Clim & Ventil - 1U 012 NBR.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 3500W R32 - 872939


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A+++
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 1.1...1.1 kW
eER (refroidissement) - 4.02
cOP (chauffage) - 3.81
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088729394
Réf. Sonepar
00015872939
Réf. Fournisseur
872939
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
classe énergétique refroidissement:
A+++
puissance frigorifique:
3.5...3.5 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
1.1...1.1 kW
eER (refroidissement):
4.02
cOP (chauffage):
3.81
classe énergétique chauffage:
A++
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
15 m
différence de hauteur maximale:
10 m
largeur:
800 mm
hauteur:
553 mm
profondeur:
275 mm
poids:
31.5 kg
SEER (refroidissement):
8.5
SCOP (chauffage):
4.6
niveau de puissance acoustique:
61...61 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
puissance calorifique (nominale):
4.2...4.2 kW
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.87...0.87 kW