Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - DOJO - 3500W - 873938

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - DOJO - 3500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW

  • niveau de puissance acoustique - 53...53 dB(A)

  • modèle - fentes multiples

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI CASSETTE 600X600 R32 DOJO ECO

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088739386

Réf. Sonepar

00015873938

Réf. Fournisseur

873938

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

puissance frigorifique:

3.5...3.5 kW

puissance calorifique (nominale):

4...4 kW

niveau de puissance acoustique:

53...53 dB(A)

modèle:

fentes multiples

largeur:

570 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

570 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

27...36 dB(A)

Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - DOJO - 3500W - Monophasé 230 V - Pompe de relevage - Compatible multi-splits DOJO

Les Atouts de la gamme:

Économies d'énergie

La gamme de cassettes Eco DOJO est classée A++ en froid (selon modèle) et A en chaud.

Installation simplifiée

L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 1000 mm ce qui permet de faciliter son installation.

Confort de diffusion

Sur les modèles 800x800 l'orientation de chaque volet peut être réglée de façon indépendante via la télécommande filaire, permettant ainsi d'éviter les courants d'air et d'ajuster la diffusion à la configuration de la pièce - apport d'air neuf possible.

La nouvelle cassette permet une large diffusion de l'air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow assure une température homogène et un confort parfait.

Les cassettes de la gamme Eco DOJO ont un niveau sonore de 26 dB(A), selon modèle.

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et jusqu'à -10°C ext. en mode froid.

Design compact

Les cassettes Éco DOJO 600 x 600 disposent de façades de dimensions 620 x 620 mm qui s'intègrent parfaitement aux dalles de faux-plafond.