Atlantic Clim & Ventil - Airea 2 cuisine - extracteur individuel permanent par vmr diamètre 100 - 123183

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Airea 2 cuisine - extracteur individuel permanent par vmr diamètre 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 135 m³/h

  • hygrostat - ajustable

  • hauteur - 310 mm

  • largeur - 305 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416081231832

Réf. Sonepar

00015123183

Réf. Fournisseur

123183

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

135 m³/h

hygrostat:

ajustable

hauteur:

310 mm

largeur:

305 mm

couleur:

blanc

Airea 2 cuisine - extracteur individuel permanent par vmr diamètre 100 - ventilateur centrifuge 2 vitesses 45 ou 135 m3/h - confort acoustique - consommation électrique très faible - raccordement sur interupteur (non fourni) - 230 v

Les Atouts de la gamme:

Adapté aux conduits longs

Solution efficace pour les maisons ou appartements dans lesquels une installation de VMC classique est difficile : passage de conduits impossible, configuration des pièces spécifiques.

Idéal pour les configurations avec une très grande longueur de conduit (jusqu'à 20 m).

Confort acoustique

Les extracteurs Airea 2 sont silencieux avec un débit sonore de seulement 16 dB(A) pour le modèle 15.

Débits règlementaires garantis

Destiné à se substituer à une VMC, le système Airea 2 doit être installé selon une configuration donnée qui permet le respect des débits extraits conformément à l'arrêté de mars 1982.