Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - DOJO - 2000W - 873823

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 2...2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.5...2.5 kW

  • couleur - blanc

  • niveau de puissance acoustique - 52...52 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3416088738235

Réf. Sonepar

00015873823

Réf. Fournisseur

873823

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance frigorifique:

2...2 kW

puissance calorifique (nominale):

2.5...2.5 kW

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

52...52 dB(A)

largeur:

820 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

195 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

eER (refroidissement):

3.23

cOP (chauffage):

3.68

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

20...20 dB(A)

tension de raccordement:

230 V

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - DOJO - 2000W - Dc inverter - Confort acoustique - Télécommande infra-rouge - Compatibilité multi-splits - wifi en option

Les Atouts de la gamme:

Pilotage de votre clim à distance (en option)

Les muraux de la gamme Dojo sont pilotable à distance via l'application Intelligent Air, en option grâce à son interface WiFi.


Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des muraux Dojo peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid.

Le mode "pleine puissance" permet à l'unité intérieur d'atteindre plus rapidement la température souhaitée


Gamme économique

La gamme de muraux DOJO est l'entrée de gamme de l'offre Atlantic permettant de proposer une offre à un coût réduit.


Confort acoustique

La présence en série du mode "silence" permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu’à 20 dB(A), pour une utilisation en toutes circonstances.


Économies d’énergie

Les muraux de la gamme Dojo sont classés A++ en froid et A+ en chaud.