Atlantic Clim & Ventil - ASYG 12 KMTB.UI - unite interieure climatiseur mural inv Takao M2 3400W R32 - 873152


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
tension de raccordement - 230 V
hauteur - 270 mm
largeur - 834 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088731526
Réf. Sonepar
00015873152
Réf. Fournisseur
873152
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
fentes multiples
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
tension de raccordement:
230 V
hauteur:
270 mm
largeur:
834 mm
profondeur:
222 mm
couleur:
blanc
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence".
Le mode "Silence" est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.
Économies d’énergie
Les muraux Takao M2 sont classés A++ en mode froid et A+ en mode chaud.
Les tailles 7 à 14 de la gamme Takao M2 tirent avantage d'un SEER élevé de 7,4 et d'un SCOP de 4,4 selon modèle.
La programmation hebdomadaire est disponible en option.
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.
Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée.
Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.
Compatibilité multi-splits
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 sont compatibles multi-splits.