Atlantic Clim & Ventil - At 8 dpg3 - pompe goulotte 20l/h - 875001

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - At 8 dpg3 - pompe goulotte 20l/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec capteur

  • volume refoulé max. - 10 l/h

  • puissance électrique du moteur (P1) - 14 W

  • tuyau d’évacuation compris - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088750015

Réf. Sonepar

00015875001

Réf. Fournisseur

875001

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

avec capteur

volume refoulé max.:

10 l/h

puissance électrique du moteur (P1):

14 W

tuyau d’évacuation compris:

Oui

At 8 dpg3 - pompe goulotte 20l/h - Silence : 23 dB(A)