Atlantic Clim & Ventil - Avm 150 a - extracteur individuel petit tertiaire - 123171

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Avm 150 a - extracteur individuel petit tertiaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 200 m³/h

  • hygrostat - ajustable

  • hauteur - 190 mm

  • largeur - 130 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416081231719

Réf. Sonepar

00015123171

Réf. Fournisseur

123171

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

200 m³/h

hygrostat:

ajustable

hauteur:

190 mm

largeur:

130 mm

couleur:

blanc

Avm 150 a - extracteur individuel petit tertiaire - extraction renforcée jusqu'à 200 m3/h - variation de vitesse - installation sur vitre ou mur - non réversible

Les Atouts de la gamme:

Extraction renforcée

Les ventilateurs hélicoïdes AVM ont une grande capacité d'extraction.

Leur extraction renforcée en fait LA solution idéale pour des locaux très pollués (jusqu'à 200 m3/h) tels que les bars ou restaurants.

Fonctions disponibles

Ils sont équipés d'un volet intérieur à commande électrique et d'une grille extérieure.

Ils peuvent est également possible de commander, en option, un variateur de vitesse.