Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Ax 100 bc - Ventilateur pour conduit d100 basse consommation - 524748

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Ax 100 bc - Ventilateur pour conduit d100 basse consommation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 1 * 230 V

  • hauteur - 200 mm

  • diamètre nom. de conduit côté d’aspiration - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085247488

Réf. Sonepar

00015524748

Réf. Fournisseur

524748

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

1 * 230 V

hauteur:

200 mm

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

100 mm

Ax 100 bc - ventilateur pour conduit d100 basse conso - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Le ventilateur de conduit en acier galvanisé AX BC peut être installé en tout point du réseau aéraulique, en intérieur seulement.

Son encombrement est très réduit et son raccordement électrique avec boîtier externe fourni en standard est simplifié.