Atlantic Clim & Ventil - Ax6 400 - diffuseur helic.grande haut.dia.400 - 528174

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Ax6 400 - diffuseur helic.grande haut.dia.400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 400 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - autre

  • faux-plafond modulaire - sans

  • diamètre avant - 560 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281741

Réf. Sonepar

00015528174

Réf. Fournisseur

528174

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du canal de raccordement:

400 mm

couleur:

blanc

matériau:

autre

faux-plafond modulaire:

sans

diamètre avant:

560 mm

hauteur d'encastrement:

250 mm

numéro RAL:

9016

servomoteur réglable:

Oui

Ax6 400 - diffuseur helic.grande haut.dia.400 - diffuseurs tourbillonnaires grande hauteur

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les versions avec servomoteurs permettent le pilotage automatique (ON/OFF) des pâles en fonction de la température du flux d'air : le système se compose d'une sonde de température raccordée à une centrale qui peut piloter jusqu'à 30 diffuseurs.


Grandes portées

Les diffuseurs plafonniers AX6 sont utilisés dans des locaux de grande hauteur, au-delà de 4 mètres et jusqu'à 11 mètres.


Confort thermique

Les diffuseurs tourbillonaires grande hauteur AX6 bénéficient d'un taux d’induction élevé en chaud et froid et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.