Atlantic Clim & Ventil - Ax6 630 - diffuseur helic.grande haut.dia.630 - 528176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 630 mm
couleur - blanc
matériau - autre
faux-plafond modulaire - sans
diamètre avant - 870 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085281765
Réf. Sonepar
00015528176
Réf. Fournisseur
528176
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
630 mm
couleur:
blanc
matériau:
autre
faux-plafond modulaire:
sans
diamètre avant:
870 mm
hauteur d'encastrement:
350 mm
numéro RAL:
9016
servomoteur réglable:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Grandes portées
Les diffuseurs plafonniers AX6 sont utilisés dans des locaux de grande hauteur, au-delà de 4 mètres et jusqu'à 11 mètres.
Souplesse d'utilisation
Les versions avec servomoteurs permettent le pilotage automatique (ON/OFF) des pâles en fonction de la température du flux d'air : le système se compose d'une sonde de température raccordée à une centrale qui peut piloter jusqu'à 30 diffuseurs.
Confort thermique
Les diffuseurs tourbillonaires grande hauteur AX6 bénéficient d'un taux d'induction élevé en chaud et froid et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.


