Atlantic Clim & Ventil - B 100 lk - bouche d'extraction reglable diametre 100 - 523350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 140 mm
diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm
largeur avant - 140 mm
matériau - acier
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085233504
Réf. Sonepar
00015523350
Réf. Fournisseur
523350
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur avant:
140 mm
diamètre nominal du canal de raccordement:
100 mm
largeur avant:
140 mm
matériau:
acier
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Installation simplifiée
La gamme de bouches B-LK et BI-LK en acier recouvert de peinture epoxy blanche se fixent par rotation 1/4 de tour dans une colerette en acier galvanisé fournie.
Elles peuvent être montées dans des manchons longs à griffes de type MB.
Insufflation avec réglage du débit
Les bouches d'extraction B-LK servent à l'extraction dans les bâtiments tertiaires. Les bouches d'insufflation BI-LK servent quant à elles à introduire l'air neuf dans les bâtiments tertiaires.
Le réglage du débit se fait par simple rotation de l'opercule central.


