Atlantic Clim & Ventil - B 125 line 4 - bouche d'insufflation et d'extraction universelle line orientable - 542321

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - carré

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3416085423219

Réf. Sonepar

00015542321

Réf. Fournisseur

542321

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

carré

numéro RAL:

9016

B 125 line - bouche orientable d'insufflation et d'extraction universelle design line - vmc tertiaire - diamètre 125 - système d'adaptation universel breveté - compatible - 2 déflecteurs fournis pour orientation du flux en insufflation

Les Atouts de la gamme:

Design et discrète

Bouche ultra plate.


Performance

Pertes de charges et niveaux acoustiques faibles.


Facilité d'installation et d’entretien

Les déflecteurs se clipsent sans outils pour une installation facile et rapide.

Encrassement minimum.

Bouche lavable à la main.


Un confort ajustable

Equipée de 2 déflecteurs : le flux d’air peut être orienté en soufflage en fonction de l’emplacement de la bouche dans la pièce.


Système d’adaptation universel breveté

Raccord universel compatible manchons toutes marques.

Remplacement d’une ancienne bouche en un seul geste.

L’embase souple permet une installation parfaite pour tout type de plafond.