Atlantic Clim & Ventil - B 125 LINE RP - Bouche Insufflation/Extraction réglable d.125 mm + manchon placo - 427621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 190 mm
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 190 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
BOUCHE LINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416084276212
Réf. Sonepar
00015427621
Réf. Fournisseur
427621
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur avant:
190 mm
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
190 mm
matériau:
plastique
forme:
carré
collerette de montage:
baïonnette
vanne d'obturation d'alimentation:
Oui
bouchon d'évacuation:
Oui
avec réglage du volume:
Oui
haute induction:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Installation
Associée généralement à un équipement de ventilation double flux, son système de réglage facilite l'installation et dispense de l'utilisation d'appareil de mesure.
Design
Bouche esthétique destinée à la ventilation des pièces de vie dans des maisons individuelles. Elle s'adapte à tous les manchons du marché et assure une étanchéité parfaite.
Application
Logement individuel, neuf et rénovation :
- Compatible insufflation (pièces de vie) ou extraction (pièces humides).
- Montage mural ou plafond.
- Remplacement ou premier équipement.




