Atlantic Clim & Ventil - B 160 line 4 - bouche d'insufflation et d'extraction universelle line orientable - 542322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm
matériau - plastique
forme - carré
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
BOUCHE LINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085423226
Réf. Sonepar
00015542322
Réf. Fournisseur
542322
Marque
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
160 mm
matériau:
plastique
forme:
carré
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Design et discrète
Bouche ultra plate.
Facilité d'installation et d'entretien
Les déflecteurs se clipsent sans outils pour une installation facile et rapide.
Encrassement minimum.
Bouche lavable à la main.
Performance
Pertes de charges et niveaux acoustiques faibles.
Système d'adaptation universel breveté
Raccord universel compatible manchons toutes marques.
Remplacement d'une ancienne bouche en un seul geste.
L'embase souple permet une installation parfaite pour tout type de plafond.
Un confort ajustable
Equipée de 2 déflecteurs : le flux d'air peut être orienté en soufflage en fonction de l'emplacement de la bouche dans la pièce.









