Atlantic Clim & Ventil - B 160 pr - bouche d'insufflation plastique reglable - 533178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm
matériau - acier
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085331781
Réf. Sonepar
00015533178
Réf. Fournisseur
533178
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
160 mm
matériau:
acier
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Installation flexible
Le montage peut se faire sur manchette ou sur manchon à griffes pour paroi mince.
Insufflation et extraction avec réglage du débit
La gamme de bouches réglables B-PR en matière plastique couleur blanche est destinée à l'extraction et à l'insufflation dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires.
Le réglage du débit se fait par simple rotation de l'obturateur central.


