Atlantic Clim & Ventil - B 200 line 4 - bouche d'insufflation et d'extraction universelle line orientable - 542323

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm

  • matériau - plastique

  • forme - carré

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085423233

Réf. Sonepar

00015542323

Réf. Fournisseur

542323

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

200 mm

matériau:

plastique

forme:

carré

numéro RAL:

9016

B 200 line - bouche orientable d'insufflation et d'extraction universelle design line - vmc tertiaire - diamètre 200- système d'adaptation universel breveté - compatible - 2 déflecteurs fournis pour orientation du flux en insufflation

Les Atouts de la gamme:

Design et discrète

Bouche ultra plate.

Facilité d'installation et d'entretien

Les déflecteurs se clipsent sans outils pour une installation facile et rapide.

Encrassement minimum.

Bouche lavable à la main.

Performance

Pertes de charges et niveaux acoustiques faibles.

Système d'adaptation universel breveté

Raccord universel compatible manchons toutes marques.

Remplacement d'une ancienne bouche en un seul geste.

L'embase souple permet une installation parfaite pour tout type de plafond.

Un confort ajustable

Equipée de 2 déflecteurs : le flux d'air peut être orienté en soufflage en fonction de l'emplacement de la bouche dans la pièce.