Atlantic Clim & Ventil - B 200 pr - bouche d'insufflation plastique reglable - 520903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
matériau - acier
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085209035
Réf. Sonepar
00015520903
Réf. Fournisseur
520903
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
matériau:
acier
forme:
rond
Les Atouts de la gamme:
Insufflation et extraction avec réglage du débit
La gamme de bouches réglables B-PR en matière plastique couleur blanche est destinée à l'extraction et à l'insufflation dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires.
Le réglage du débit se fait par simple rotation de l'obturateur central.
Installation flexible
Le montage peut se faire sur manchette ou sur manchon à griffes pour paroi mince.


